Hydraulisylinteri, hydraulinen reikämäntäsylinteri, 17 tonnia Yleiskäyttöön
Hydraulinen reikämäntäsylinteri, iskunpituus 43 mm
HYDRAULISYLINTERI 17T ISKU 43MM
Tuotenro 1952004090
EAN 4058794286588
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Liitäntäkierre (10) | 3/8 x 18 mm |
Käyttöpaine (20) | 700 bar |
Malli (25) | Ruuviliitoksella |
Liikkeen pituus | 43 mm |
Tuotteen paino | 4100,000 g |
Halkaisija | 90 mm |
Korkeus | 155 mm |
Enimmäiskuorma (100) | 17000 kg |