Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hygieeninen lattiakuivain kääntyvällä nivelellä

Kuivain, vaihdettava kumilasta, kääntyvä nivel
NIVELLETTY-HYGIENIAKUIVAIN-600MM-PUN

Tuotenro 1951503160

EAN 4065232873040

-
Hygieeninen lattiakuivain kääntyvällä nivelellä

Tuotenro 1951503160
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
Hygieeninen lattiakuivain vaihdettavalla kaksoiskumi kumilastalla ja kääntyvällä nivelellä. Soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa.

Helppo ohjata käytännöllisen kääntyvän nivelen ansiosta.




FDA:n vaatimusten mukaiset raaka-aineet


  • Soveltuu myös käyttöön elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa

  • Täyttää halal- ja kosher-vaatimukset


Ainutlaatuinen, hygieeninen rakenne helpottaa puhdistusta ja huoltoa


  • Konepesun kestävä (enintään 93 °C)

  • Voidaan steriloida autoklaavissa (enintään 121 °С)


Kokonaan värjätty


Eri väristen lattialastojen käyttö vähentää ristikontaminaation riskiä



Täyttää halal- ja kosher-vaatimukset



Ei sisällä ftalaatteja eikä bisfenoli A:ta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Lattiakuivain on suunniteltu tiloihin, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa ja tehokasta vedenpoistoa. Voidaan käyttää myös esimerkiksi teurastamoissa lihajätteen poistamiseen


Soveltuu kaikentyyppisille lattiapinnoille, myös laatoitetuille ja liukuestopinnoille. Vaihdettava kumilasta voidaan irrottaa helposti puhdistusta tai vaihtoa varten. Yhteensopiva kaikkien Vikan-varsien kanssa.

Väri

Punainen

Materiaali

TPE/polypropeeni

Pituus (kokonaispituus)

600 mm

Leveys

100 mm

Korkeus

70 mm

Tuotteen paino

0,430 g

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 100 °C

Käyttölämpötila vähint./enint., elintarvikkeet

-20 – 56 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot