Hylsy- ja kärkisarja 30 osaa
Hylsyavain- ja kärkivalikoima, 10 mm, 30 osaa
KÄRKISARJA TX 10MM 30-OS.
Tuotenro 096512 300
EAN 4045727277492
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sisältää 2 sovitinta 3/8 tuuman ja 1/2 tuuman räikkätyökaluille
- Toimitetaan metallisessa, vaahtomuovilla vuoratussa laatikossa, jossa kärjet pysyvät hyvin paikoillaan.
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 30 KPL |
Pituus (kokonaispituus) | 280 mm |
Leveys | 165 mm |
Korkeus | 45 mm |
KÄRJENPIDIN 3/8 10MM KÄRJILLE
KÄRJENPIDIN 1/2 10MM KÄRJILLE
FMINRT-(096512 300)
METBOX-280X165X45-SZ5