Hylsy-/kärkisarja bits-räikällä, RW Edition 23 osaa
1/4" HYLSY-/KÄRKISARJA RW 23-OS.
Tuotenro 09652026
EAN 4099618967146
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käytännölliset ja korkealaatuiset perustyökalut korjaamoihin ja liikkuvaan käyttöön
- Rasia ja räikkä Reinhold Würthin signeerauksella
- Vaahtomuovisen sisäkkeen hiilikuitukuvioitu ja -pinnoitettu pinta parantaa vakautta ja helpottaa puhdistamista
- Bits-räikkä, hylsyavaimet ja jatko kromi-vanadiumteräksestä/kromi-molybdeeniterästä korkealaatuisella mustalla pinnalla (kromattu)
Roll stop - vierimisenesto
- Hylsyjen ja jatkon ulkopinnan rakenne estää niiden pois vierimisen
Toimitussisältö
- 1 x bits-räikkä Reinhold Würthin signeerauksella
- 1 x jatko
- 6 x hylsyavain, 1/4 tuumaa ”roll stop”, metrikoko kuusio 6, 8, 10, 11, 12 ja 13 mm.
- 1/4" kärkisovite
- 14 x kärki: suoraura 5,5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; kuusiokolo 3, 4, 5 ja 6 mm.
Ammattilaatuinen ZEBRA-työkalu
Tiedot(X)
Tarkkaan työskentelyyn ja useisiin käyttökohteisiin hienomekaniikassa, elektroniikassa, mallinvalmistuksessa, huonekalujen kokoamisessa, kodin korjaustöissä sekä polkupyörien ja moottoripyörien huoltotöissä.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 23 KPL |