Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hylsyavain KM 1"

1 hylsyavain, KM, kartio
HYLSYAVAIN KM18

Tuotenro 1780083080

EAN 4012802013245

-
Hylsyavain KM 1"

Tuotenro 1780083080
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
Hylsyavaimet ovat tarkoitettu DIN981 KM-akselimuttereille.

Hylsyavaimilla on helppo kiristää ja irrottaa akselin sekä kiristys- ja vetoholkin lukitusmuttereita. Hylsyavaimet eivät vaadi yhtä paljon työskentelytilaa kuin haka-avaimet ja niitä voidaan käyttää yhdessä räikän ja momenttiavaimien kanssa. Turvallisuussyistä hylsyavaimien kiinnitys tulee lukita varmistinnastalla ja kumirenkaalla. Siksi hylsyavaimissa on reikä varmistinnastaa ja ura kumirengasta varten.



  • 1" vääntiöllä

  • Varmistinnasta ja kumirengas sisältyvät toimitukseen

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot