Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hylsyavainsarja Yhdeksän osaa, NOx- ja hiukkasantureille

NOX- ja hiukkasanturien hylsysarja, 9 osaa
HYLSYSARJA NOX- JA HIUKKASANTUREILLE

Tuotenro 1952003845

EAN 4065746798952

-
Hylsyavainsarja Yhdeksän osaa, NOx- ja hiukkasantureille

Tuotenro 1952003845
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
NOx-(typen oksidien) ja pakokaasujen hiukkasanturien oikea poistaminen ja asentaminen

Korkea irrotusmomentti


  • Suljettu kuusioprofiili mahdollistaakorkeat irrotusmomentit, erityisesti erittäin tiukasti istuvissa antureissa


Joustava ja turvallinen käyttää


  • Käytettävissä olevasta tilasta ja asennuksen sijainnista riippuen hylsyjä voidaan käyttää myös suoraan rengasavainten ja jakoavainten kanssa

  • Luistamaton rakenne estää anturin avainprofiilin vaurioitumisen

  • Anturin liitoskaapeli ohjataan sivulle ja on siten suojattu

  • Erittäin syvä rakenne - pitkille kaapelin päille


Toimitussisältö:


  • 1 x kutakin erikoishylsyä, AV 14, 17, 19, 22 ja 24 mm

  • 1 x kutakin hylsyä, AV 24 ja 32, pitkä

  • 1 x kutakin lambda-anturin hylsyä, AV 22 ja 24, uritettu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Henkilöautojen, maastoautojen, pakettiautojen ja kuorma-autojen NOx- ja hiukkasantureihin

Varaosat tälle tuotteelle:
1/2 lambda-avain, ura

LAMBDA-AVAIN 1/2 24MM

Lambda-, NOX- ja pakokaasuhiukkasantureiden avaamiseen ja kiristämiseen
x 1 kpl
1/2 lambda-avain, ura

LAMBDA-AVAIN 1/2 22MM

Lambda-, NOX- ja pakokaasuhiukkasantureiden avaamiseen ja kiristämiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot