Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hylsymeisseli, hylsyavain t-kahva kuusioruuveille

Hylsymeisseli, T-kahva, kuusio, pitkä
HYLSYMEISSELI T-KAHVA 9MM

Tuotenro 061312009

EAN 4038898779209

-
Hylsymeisseli, hylsyavain t-kahva kuusioruuveille

Tuotenro 061312009
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
  • Varsi: Pyöreä, kromattu

  • Kärki: DIN 475/2

  • Hylsy soveltuu erityisesti ruuveille, joissa on ulkoinen kuusiovääntiö

  • Standardi: DIN 3125
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Pinta/pinnoite

Nikkelöity

AV/ Leukojen väli

9 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

125 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

125 mm

Kahvan leveys (T)

35 mm

Kahvan leveys x kahvan pituus (BxC)

35 x 104 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot