Hylsysarja 1/2" + 1/4" 56 osaa
Hylsysarja 1/4"+1/2", 56-osainen
1/2 JA 1/4 HYLSYSARJA 56-OS.
Tuotenro 096517 56
EAN 4047376049932
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin laaja 56 osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa
- Tämä sarja sisältää kattavan valikoiman korkealaatuisia perustyökaluja korjaamolle ja liikkuvaan käyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Sopivat hylsyavaimet ja kärjet lähes kaikille ruuveille
- 1/4 tuuman sarjassa on 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm, käytännöllinen ruuvimeisseli pistoliitännällä ja sovite pikavaihtoistukalla 15 kärjelle
- 1/2 tuuman sarjaan kuuluu 19 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 10-32 mm,
- Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Tehokasta ruuvausta 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman työkaluilla
- Kahden jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
- 1/4”
- Räikkäväännin
- Jatkokappaleet 100 ja 150 mm, nivel
- Hylsyt 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Kärjet: Ph 1 - 2 - 3, suoraura 0,8x5,5 mm, kuusio AV 3 - 4 - 5 - 6, TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Sovite pikavaihtoistukalla, ruuvimeisseli pistoliitännällä
- 1/2”
- Räikkäväännin
- Jatkokappaleet 125 ja 250 mm, nivel
- Hylsyt 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 56 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 350 x 55 x 260 mm |
RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ
BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM