Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hylsysarja 1/2", 4.4.1, system

Hylsyavainsarja, 1/2", 4.4.1, 23 kpl
1/2 HYLSYSARJA 23-OS 4.4.1

Tuotenro 0965905208

EAN 4061975166593

-
Hylsysarja 1/2", 4.4.1, system

Tuotenro 0965905208
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
23-osainen

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

23 KPL

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Hylsysarja 1/2", 4.4.1, system sisältää:
1 x
1/2 räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

1/2 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP

Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 10 MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 12MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 13 MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 15 MM

Kuvaus:
15 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 16MM

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 17 MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 18MM

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 19 MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 20MM

Kuvaus:
20 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 21MM

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 22MM

Kuvaus:
22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 24MM

Kuvaus:
24 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 26MM

Kuvaus:
26 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 27MM

Kuvaus:
27 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 28MM

Kuvaus:
28 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 30MM

Kuvaus:
30 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 32MM

Kuvaus:
32 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 tuuman jatke

1/2 JATKO 130 MM

Kuvaus:
125 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 tuuman jatke

1/2 JATKO 250 MM

Kuvaus:
250 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 nivel

1/2 NIVEL

Kuvaus:
70 mm
Määrä: 1 x
Tyhjä lokerikko, hylsysarja, 1/2", 4.4.1, 23 osaa
1 x
Tyhjä lokerikko, hylsysarja, 1/2, 4.4.1, 23 osaa

SYSINRT-F.0965905208

Kuvaus: Empty, for assortment, art. no. 0965905208
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot