Hylsysarja, 1/4+1/2", 8.4.1, system 108 osaa
Hylsysarja, 1/4+1/2″, 8.4.1, 109 kpl
1/4 JA 1/2 HYLSYSARJA 108-OS. 8.4.1
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 108 KPL |
Solumuoviosan koko | 8.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 462 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
1/4 JA 1/2 HYLSYSARJA SISÄOSA 108-OS. 8.
ZEBRARUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ
ZEBRA1/2 T-VÄÄNNIN 295MM
ZEBRAEXT-1/4IN-L250MM
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E4
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX8
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX9
ZEBRASKTWRNCH-1/4IN-6,5X1,2
ZEBRASKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E10
ZEBRA1/2 TX-HYLSY E 16 ULKOPUOLINEN
ZEBRA1/2 TX-HYLSY E 18 ULKOPUOLINEN
ZEBRA1/2 TX-HYLSY E 20 ULKOPUOLINEN
ZEBRAJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta