Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hylsysarja, 1/4+1/2", 8.4.1, system 56 osaa

Hylsyavainsarja, 1/4+1/2", 8.4.1, 56-osainen
1/4 JA 1/2 HYLSYSARJA 56-OS. 8.4.1

Tuotenro 0965905901

EAN 4056807712390

-
Hylsysarja, 1/4+1/2", 8.4.1, system 56 osaa

Tuotenro 0965905901

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

56 KPL

Solumuoviosan koko

8.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

462 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Hylsysarja, 1/4+1/2", 8.4.1, system 56 osaa sisältää:
1 x
Tyhjä lokerikko sisäosa 8.4.1, hylsysarja 1/4+1/2 tuumaa

1/4 JA 1/2 HYLSYSARJA SISÄOSA 56-OS. 8.4

Kuvaus: Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905901
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli, 1/4 neliökärki neliövääntiö kahvan päässä

RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ

Kuvaus:
1/4
Pyöreä, kirkas, kromattu kahvan läpi menevä varsi sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH3 25 MM PUNAINEN

Kuvaus:
PH3; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Kuvaus:
TX10; 10
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX27

Kuvaus:
TX27; 27
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX40

Kuvaus:
TX40; 40
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
1/2 räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

1/2 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP

Määrä: 1 x
1 x
1/4 räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

1/4 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP

Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 10 MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 12MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 13 MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 15 MM

Kuvaus:
15 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 16MM

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 17 MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 18MM

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 19 MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 20MM

Kuvaus:
20 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 21MM

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 22MM

Kuvaus:
22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 24MM

Kuvaus:
24 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 26MM

Kuvaus:
26 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 27MM

Kuvaus:
27 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 28MM

Kuvaus:
28 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 30MM

Kuvaus:
30 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2 HYLSY WÜRTH 32MM

Kuvaus:
32 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 tuuman jatke

1/2 JATKO 130 MM

Kuvaus:
125 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 tuuman jatke

1/2 JATKO 250 MM

Kuvaus:
250 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 nivel

1/2 NIVEL

Kuvaus:
70 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 4MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY 6MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 7 MM

Kuvaus:
7 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 8 MM

Kuvaus:
8 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 9 MM

Kuvaus:
9 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 10 MM

Kuvaus:
10 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 11 MM

Kuvaus:
11 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 12 MM

Kuvaus:
12 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 13 MM

Kuvaus:
13 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 14 MM

Kuvaus:
14 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5,5 MM

Kuvaus:
5,5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman jatko

1/4 JATKO 100 MM

Kuvaus:
100 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman jatko

1/4 JATKO 150 MM

Kuvaus:
152 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 niveljatko

1/4 NIVEL

Kuvaus:
Kärjen/pään/vääntiön malli: Ulkoinen neliökanta
Määrä: 1 x
1 x
1/4 sovite pikavaihtoistukalla

SOVITE KÄRJILLE 1/4 NELIÖ

Kuvaus:
1/4
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot