Hylsysarja, 3/8+1/4", 8.4.1, system 91 osaa
Hylsyavainsarja, 3/8+1/4", 8.4.1, 91-osainen
1/4 JA 3/8 HYLSYSARJA 91-OS 8.4.1
Tuotenro 0965905903
EAN 4056807712529
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 91 KPL |
Solumuoviosan koko | 8.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 462 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
EXT-1/4IN-L250MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E4
SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX8
SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX9
1/4 JA 3/8 HYLSYSARJA SISÄOSA 91-OS 8.4.