Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hylsysarja 3/8″, 4.4.1, system 16 osaa

Hylsysarja, 3/8″, 4.4.1, 16 kpl
3/8 HYLSYSARJA 16 OS. 4.4.1

Tuotenro 0965905102

EAN 4056807766850

-
Hylsysarja 3/8″, 4.4.1, system 16 osaa

Tuotenro 0965905102
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
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

16 KPL

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Hylsysarja 3/8″, 4.4.1, system 16 osaa sisältää:
1 x
3/8 räikkä suunnanvaihdolla suunnanvaihtolevyllä

3/8 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP.

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 175 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 8 MM

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 9MM

Kuvaus:
9 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 12MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 15MM

Kuvaus:
15 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 16MM

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 18MM

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 tuuman jatko

3/8 JATKO 125 MM

Kuvaus:
125 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 tuuman jatko

3/8 JATKO 250 MM

Kuvaus:
250 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 niveljatko

3/8 NIVEL

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 55 mm
Määrä: 1 x
1 x
Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1, hylsysarja, 3/8 tuumaa

3/8 HYLSYSARJAN SISÄOSA 16-OS. 4.4.1

Kuvaus: Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905102
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot