Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ikkunankuivaimen kahva Unger Ergotec

Kahva Ikkunalasta UNGER
IKKUNANKUIVAIMEN KAHVA-UNGER-ERGOTEC

Tuotenro 9501015686

EAN 7615400726288

-
Ikkunankuivaimen kahva Unger Ergotec

Tuotenro 9501015686
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
Ergonomisesti muotoiltu kahva Ergotec-kiskoon ja kumiin. Ammattilaisen valinta ikkunoiden pesuun.

Unger-ikkunalasta on suunniteltu ammattikäyttöön. Siinä on ergonominen muotoilun ja kumi-muovikahvan ansiosta siitä saa pitävän otteen. Käytetään yhdessä Ergotec-kiskon ja kumin (9501015760) kanssa.



  • Käytetään yhdessä Ergotec-kiskon ja kumin (9501015760) kanssa.

  • Pitävä muotoiltu kumi- muovikahva
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Leveys

90 mm

Korkeus

35 mm

Materiaali

Kumi/teräs

Väri

Vihreä

Tuotteen paino

90 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Unger-Ergotec kisko ja kumi 35 cm

UNGER-ERGOTEC-KISKO JA KUMI-L35CM

Unger-vaihtokumi ja kisko. Liitetään Ergotec-ikkunankuivaimen kahvaan (9501015686).
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot