Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Imukuppinostin Kahdella liikkuvalla päällä

Imukuppinostin, 2 liikkuvaa päätä
IMUKUPPINOSTINPARI

Tuotenro 071458 20
EAN 4045989013401

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Myös kaarevien pintojen liikutteluun


Esimerkiksi ajoneuvojen tuulilasien siirtämiseen



Tuulilasin nosto voidaan varmistaa liinojen avulla


Imukuppien kahvoissa on aukot liinoille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Halkaisija

120 mm

Pitkittäisreiän pituus

30 mm

Kantavuus

45 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot