Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Infrapunalämpömittari monipistelaserilla

Infrapunalämpömittari monipistelaserilla
INFRAPUNA LASERLÄMPÖMITTARI (MONIPISTE)

Tuotenro 5634008010

EAN 4099618583391

-
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla

Tuotenro 5634008010
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
Erittäin tarkka infrapunalämpömittari monipistelaser kohdistusjärjestelmällä, tarkat, kosketuksettomat lämpötilamittaukset ja monipuoliset toiminnot, kuten mittaukset K-tyypin anturin avulla

Monipistelaseria käyttävä IR-lämpömittari tarjoaa luotettavan ratkaisun tarkkoihin, kosketuksettomiin lämpötilamittauksiin ja tarjoaa lisämittaustoimintoja K-tyypin anturin avulla. Se sopii erinomaisesti ammattimaisiin käyttökohteisiin vaativissa ympäristöissä.



Laajalle lämpötila-alueelle


Laite mittaa -50 °C ... 1000 °C:n lämpötiloja infrapunatilassa. Mittaukset välillä -50 °C ... 1370 °C ovat mahdollisia K-tyypin lämpöelementillä. Mukana toimitettavan lämpöelementin avulla voidaan mitata tarkasti -40,0 °C ... 180,0 °C:n lämpötila-alueella, ja aluetta voidaan laajentaa tarvittaessa korkean lämpötilan lämpöelementillä.



Monipistelaser kohdistusjärjestelmä


Pyöreä laserkohdistin parantaa kohdistustarkkuutta ja mahdollistaa tarkan mittauksen myös pitkillä etäisyyksillä (optinen resoluutio 20:1). Laserin voi kytkeä päälle ja pois käytöstä tarpeen mukaan.



Näytön taustavalo


Voidaan kytkeä päälle tai pois käytöstä



Lisänäyttö


  • Maksimi-, minimi-, keski- ja erotusarvo

  • MAX: Suurin mitattu arvo

  • MIN: Pienin mitattu arvo

  • AVG: Mitattu keskiarvo

  • DIF: Suurimman ja pienimmän arvon välinen ero


Säädettävä emissiivisyys


Mahdollistaa tarkat mittaukset eri pinnoilla, voidaan säätää välillä 0,10-1,0 (tehdasasetus 0,95)



Ylimmän ja alimman lämpötilarajan hälytys


Visuaaliset signaalit ja äänimerkit, kun mitatut lämpötilat ylittävät tai alittavat ennalta asetetut raja-arvot



Vaihdettava lämpötilayksikkö


Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F) voidaan valita



LOCK on/off: lukitus päällä/pois


Aktivoi lukitustilan lämpötilan pysyvään näyttämiseen. Sopii erinomaisesti jatkuviin mittauksiin.



Automaattinen virrankatkaisu


Laite sammuu automaattisesti 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen, kun liipaisin on vapautettu

Huomautus

Paristot (2x AAA, 1,5 V) eivät sisälly toimitukseen.


Lue ja noudata turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita ennen kuin käytät monipistelaseria käyttävää infrapunalämpömittaria.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten elintarvikkeiden valvonta, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, sähkö- ja teollinen kunnossapito, auto- ja rahtiliikenne, turvallisuus- ja palotarkastukset jne. Sopii liikkuvien kohteiden, jännitteisten pintojen tai esineiden mittaamiseen, jotka ovat liian kuumia tai vaarallisia kosketettaviksi.

Ohjeet

Laite kytkeytyy käyttöön automaattisesti, kun liipaisinta painetaan.


Kohdista monipistelaser mitattavaan pintaan, jotta saat tarkkoja lämpötilatietoja. Mitä lähempänä laser on mittauspistettä, sitä tarkempia tuloksia saadaan.


Mittaa lämpötila painamalla ja pitämällä liipaisinta.


Lämpötila näkyy välittömästi LCD-näytössä. Nykyisen mitatun lämpötilan lisäksi voit myös vaihtaa muiden näytettävien mittausarvojen välillä (MAX, MIN, AVG, DIF) infrapunamittauksen aikana. Säädä laseria nuolinäppäimillä ja säädä näytön taustavalo ympäristön mukaan sopivaksi. Laite sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

Lämpötilan mittausalue vähint./enint.

-50 – 1000 °C

Lämpötilan mittausalue vähint.

-50 °C

Lämpötilan mittausalue enint.

1000 °C

Lämpömittarin mittauskartio

20:1

Nimellisjännite

1,5 V

Spektrialue vähint./enint.

8-14 µm

Spektrialue vähint.

8 µm

Spektrialue enint.

14 µm

Reaktioaika

150 ms

Automaattinen virrankatkaisu

10 s

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V, Micro AAA

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot