Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Irroitustyökalu T-kahvalla Ajoneuvojen sähköpistokkeille

Irrotustyökalu sähköpistokkeille, T-kahva
JOHTOLIITIN IRROITUSTYÖKALU T-KAHVA

Tuotenro 1952006965

EAN 4065746615815

-
Irroitustyökalu T-kahvalla Ajoneuvojen sähköpistokkeille

Tuotenro 1952006965
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
Mahdollistaa ajoneuvojen sähköpistokkeiden nopean ja ehjän avaamisen ja irrottamisen

Erinomainen työkalu ajoneuvon sähkökomponenttien irrottamiseen ja testaamiseen


Johtoliittimille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

VAG, FEP, Opel, Fiat jne., ilmavirtausmittareille, ajovaloille alipaineantureille, sytytyskeloille, tasoantureille jne.

Liittimen/kontaktin koko

6.3

Pituus (kokonaispituus) (30)

90 mm

Tuotteen paino (40)

54,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot