Irrotushaarukka
Irrotushaarukka
IRROTUSHAARUKKA
Tuotenro 071552 33
EAN 4011231742719
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yksinkertainen yleisirrotustyökalu. Kiilan muotoinen haarukka tekee työskentelystä nopeaa ja tehokasta.
- Irrotushaarukka voidaan sijoittaa erittäin ahtaisiin paikkoihin. Osat pakotetaan erilleen kahvan pään iskuilla tai vipuvoimalla.
- Irrotushaarukkaa voi usein käyttää erikoistyökalujen sijaan, ja se on näin taloudellisempi vaihtoehto.
- Muottitaottu haarukka
Tiedot(X)
![]() | |
Suuaukon leveys (A) | 18 mm |
Pituus (kokonaispituus) (B) | 340 mm |
Kiinnityssyvyys (C) | 70 mm |
Kahvan halkaisija (D) | 20 mm |