Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Irrotustyökalusarja pyörännapojen ja vetoakseleiden irrottamiseen Yleiskäyttöön, 15 osaa

Pyörännavan irrotinsarja, 15 osaa
PYÖR.NAVAN JA VETOAKS. IRR.TYÖK. 15 OS.

Tuotenro 1952003290

EAN 4058794286540

-
Irrotustyökalusarja pyörännapojen ja vetoakseleiden irrottamiseen Yleiskäyttöön, 15 osaa

Tuotenro 1952003290
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
Juuttuneiden ja toisiinsa liitettyjen vetoakselien irti puristamiseen, ja yhdessä lisävarusteena saatavan Würth-liukuvasaran kanssa (tuotenro. 1952004050) pyörännavan irrottamiseen.
  • Säästää huomattavasti aikaa - ei vahingoita kierrettä - ei vahingoita pyöränlaakeria

  • Reikäjako on optimoitu kattamaan mahdollisimman suuri osa markkinoilla olevista malleista

  • Soveltuu kierrepulteilla ja rei’illä varustetuille pyörännavoille, joiden pulttijako on 2, 3, 4, 5 tai 6

  • Käytettäväksi kaikille ajoneuvoilla henkilöautoista pakettiautoihin, sopii erityisesti VAG-, Mazda- ja Ford-ajoneuvojen tiukasti juuttuneiden vetoakseleiden irrottamiseen

  • Jos tarvitaan enemmän voimaa, voidaan käyttää myös yhdessä Würthin 16-tonnisen mekaanisen/hydraulisen karasarjan kanssa (tuotenro. 1952004070)


Toimitussisältö


  • 1 x irrotin, jossa on kiinnityskierre, 1-1/2 tuumaa, 16 tpi

  • 1 x mekaanisen karan pienennyssoviterengas, 1-1/2 tuumaa, 16 tpi x M22 x 2,0

  • 1 x mekaaninen kara, M 22 x 2,0

  • 1 x vetolaippa, 96-142 mm 2, 3, 4, 5 ja 6-pulttisille navoille, M12/M14-pulteille

  • 5 x kartioaluslevy

  • 1 x tehokas rasva karan voiteluun


HUOM ! Mekaaninen/hydraulinen karasarja (tuotenro. 1952004070) saatavana vain välitysmyynnin kautta.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino (30)

6605,000 g

Halkaisija

12 mm

Halkaisija 2

14 mm

Kiinnitysleveys enint.

138 mm

Kiinnitysleveys vähint.

96 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Liukuvasara 9 kg, suurella iskuvoimalla, yleiskäyttöön

LIUKUVASARA 9KG M22 KIERRE

Voimakas työkalu juuttuneiden osien irrottamiseen ja korin oikaisutöihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot