Iskuholkkisarja Impact-33
Iskuholkkisarja IMPACT-33
ISKUHOLKKISARJA IMPACT-33
Tuotenro 1780136550
EAN 4099618120152
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
IMPACT-asennussarjaa käytettäessä asennusvoimat välittyvät suoraan sisä- tai ulkorenkaaseen, sen mukaan tapahtuuko asennus akseliin vai laakeripesään. Näin on mahdollista välttää laakerin vaurioituminen. Iskurenkaat on valmistettu iskunkestävästä muovista. Sillä vältetään metallipintojen välinen kosketus ja laakeriistukoiden vaurioituminen tai ennenaikainen kuluminen. Iskuholkit on valmistettu alumiinista. Rekyylittömän vasaran pää ei aiheuta kipinöitä.
IMPACT-asennussarjan avulla asennat myös monet muut koneenosat kuten putket, tiivisterenkaat, hammaspyörät ja hihnapyörät turvallisesti, tarkasti ja nopeasti.
- 3 iskuholkkia, 33 iskurengasta, soveltuvat yhteensä 375 laakerille
- Iskurenkaiden reikä 10-50 mm, Iskuholkkien reikä 18, 32, 52 mm
- Ulkohalkaisija 26-110 mm
- Rekyylitön vasara ja salkku sisältyy toimitukseen
Käytettäväksi induktiivisten lämmitinten (HEATER) yhteydessä.
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa (10) | 36 KPL |
Tuotteen paino (40) | 3,9 kg |