Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskumeisseli 1/2 tuumaa

Iskumeisseli, 1/2 tuumaa
ISKUMEISSELI 1/2

Tuotenro 071436 021

EAN 4991644204564

-
Iskumeisseli 1/2 tuumaa

Tuotenro 071436 021
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
Tehokas ja monikäyttöinen ruuvien irrotustyökalu iskutekniikalla. Vaihdettavat irtokärjet helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä.

Säästää aikaa ja vaivaa, kun halutaan irrottaa juuttuneita ruuveja iskutekniikalla. Irrotettavat kärjet helpottavat työskentelyä ja tekevät iskumeisselistä monipuolisen työkalun. Ergonominen muotoilu tekee käytöstä mukavaa ja turvallista.



  • Juuttuneiden ruuvien irroitukseen iskutekniikalla

  • Irtokärjet vaihdettavissa pitimeen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

1/2

Vääntömomentti enint.

0 Nm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot