Iskumeisselin kärki 5/16 TX
Iskumeisselin kärki TX 5/16
ISKURUUVIT. KÄRKI 5/16 TX25
Tuotenro 071436 025
EAN 4991644207190
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Iskumeisselin kärki tarjoaa kestävyyttä ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa kärjen karkaisun ansiosta. Sen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista. Tämä korkealaatuinen kärki on luotettava valinta, joka takaa sujuvan ja tehokkaan työskentelyn.
- Erikoiskarkaisu parantaa kärjen kestoa ja pidentää käyttöikää
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 5/16 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään koko | TX25 |
Pituus (kokonaispituus) | 32 mm |
Materiaali | Teräs |