Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskumeisselin kärki 5/16 TX

Iskumeisselin kärki TX 5/16
ISKURUUVIT. KÄRKI 5/16 TX30

Tuotenro 071436 030

EAN 4991644207213

-
Iskumeisselin kärki 5/16 TX

Tuotenro 071436 030
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
Kärjen karkaisun ansiosta tuote kestoa ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Iskumeisselin kärki tarjoaa kestävyyttä ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa kärjen karkaisun ansiosta. Sen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista. Tämä korkealaatuinen kärki on luotettava valinta, joka takaa sujuvan ja tehokkaan työskentelyn.



  • Erikoiskarkaisu parantaa kärjen kestoa ja pidentää käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

5/16 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen/pään koko

TX30

Pituus (kokonaispituus)

32 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot