Iskumeisselin kärki 5/16 XZN
Iskumeisselin kärki, XZN 5/16
ISKURUUVIT. KÄRKI 5/16 XZN M12
Tuotenro 071436 112
EAN 4991644206957
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Iskumeisselin kärki tarjoaa kestävyyttä ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa kärjen karkaisun ansiosta. Sen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista. Tämä korkealaatuinen kärki on luotettava valinta, joka takaa sujuvan ja tehokkaan työskentelyn.
- Erikoiskarkaisu parantaa kärjen kestoa ja pidentää käyttöikää
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | XZN M12 |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Vääntiö, kiinnitys | 5/16 tuumaa |
Pituus (kokonaispituus) | 30 mm |
Tuotteen paino | 15,000 g |