Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskumeisselin kärki 5/16 XZN

Iskumeisselin kärki, XZN 5/16
ISKURUUVIT. KÄRKI 5/16 XZN M6

Tuotenro 071436 106

EAN 4991644206926

-
Iskumeisselin kärki 5/16 XZN

Tuotenro 071436 106
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
Kärjen karkaisun ansiosta tuote kestoa ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Iskumeisselin kärki tarjoaa kestävyyttä ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa kärjen karkaisun ansiosta. Sen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista. Tämä korkealaatuinen kärki on luotettava valinta, joka takaa sujuvan ja tehokkaan työskentelyn.



  • Erikoiskarkaisu parantaa kärjen kestoa ja pidentää käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

XZN M6

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Vääntiö, kiinnitys

5/16 tuumaa

Pituus (kokonaispituus)

30 mm

Tuotteen paino

15,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot