Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskumeisselin kärki 5/16 kuusiokolo

Iskumeisselin kärki, 5/16 kuusio
ISKURUUVIT. KÄRKI 5/16 KUUSIOKOLO 5MM

Tuotenro 071436 205

EAN 4991644207039

-
Iskumeisselin kärki 5/16 kuusiokolo

Tuotenro 071436 205
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
Kärjen karkaisun ansiosta tuote kestoa ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Iskumeisselin kärki tarjoaa kestävyyttä ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa kärjen karkaisun ansiosta. Sen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista. Tämä korkealaatuinen kärki on luotettava valinta, joka takaa sujuvan ja tehokkaan työskentelyn.



  • Erikoiskarkaisu parantaa kärjen kestoa ja pidentää käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

Kuusio, 5 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Sisäistä kuusiokoloa varten

Pituus (kokonaispituus)

30 mm

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Vääntiö, kiinnitys

5/16 tuumaa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot