Iskumeisselin kärki 5/16 kuusiokolo
Iskumeisselin kärki, 5/16 kuusio
ISKURUUVIT. KÄRKI 5/16 KUUSIOKOLO 8MM
Tuotenro 071436 208
EAN 4991644207060
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Iskumeisselin kärki tarjoaa kestävyyttä ja tehokasta suorituskykyä erilaisissa käyttötarkoituksissa kärjen karkaisun ansiosta. Sen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista. Tämä korkealaatuinen kärki on luotettava valinta, joka takaa sujuvan ja tehokkaan työskentelyn.
- Erikoiskarkaisu parantaa kärjen kestoa ja pidentää käyttöikää
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | Kuusio, 8 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Sisäistä kuusiokoloa varten |
Pituus (kokonaispituus) | 30 mm |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Vääntiö, kiinnitys | 5/16 tuumaa |