Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskumeisselin kärki, suoraura 5/16 tuumaa

Iskumeisselin kärki, suoraura 5/16 tuumaa
ISKURUUVIT.KÄRKI 5/16 1,0X5,5MM

Tuotenro 071436 03

EAN 4046777445602

-
Iskumeisselin kärki, suoraura 5/16 tuumaa

Tuotenro 071436 03
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
Kärjen/pään/vääntiön malli

SL

Kärjen/terän leveys

5,5 mm

Kärjen/terän paksuus

1,0 mm

Vääntiö, kiinnitys

5/16 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

41 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot