Iskutyökalusarja, lyötävät tuurnat, 4.4.1, System 14 osaa
Lyötävät tuurnat, iskutyökalut, 4.4.1, 14 osaa
ISKUTYÖKALUSARJA 14-OS. 4.4.1
Tuotenro 0965905701
EAN 4056807712642
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 14 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 231 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
PISTEPUIKKO L 120 MM
LIERIÖTUURNA 2 MM
LIERIÖTUURNA 3 MM
LIERIÖTUURNA 4 MM
LIERIÖTUURNA 5 MM
LIERIÖTUURNA 6 MM
LIERIÖTUURNA 8 MM
LIERIÖTUURNA JARRUOSILLE 6/3 MM
ISKUTYÖKALUSARJA SISÄOSA 14-OS. 4.4.1
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta