Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Itsekierteyttävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla

Kierteenkorjausholkki, leikkuu-ura pinnoitt. Rst

Tuotenro 0660303040

EAN 4058462081279

-
Itsekierteyttävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla

Tuotenro 0660303040

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Säästää aikaa kierteiden korjauksessa ja vahvistuksessa
  • Vahvoihin ruuviliitoksiin ja muihin kierreliitoksiin heikkolujuuksisissa materiaaleissa, kuten valuraudassa, alumiiniseoksissa, muoveissa, lehtipuussa jne.

  • Kierteenkorjausholkit ruuvataan valmiiksi porattuun tai valettuun reikään

  • Kiinnittyy tehokkaasti ulkokierteen terävien reunojen ja katkaistujen kierteiden ansiosta

  • Kärjen viistetyt kierteet helpottavat leikkaamista ja ruuvaamista

  • Leikkuu-ura pitää kierteenkorjausholkit kiinnittyneenä myös voimakkaan tärinän tai työkappaleen ravistamisen aikana.

  • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä 1.4305
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Käyttökohteet metalli- ja muoviteollisuudessa

  • Kierteen vahvistus heikkolujuuksisissa materiaaleissa esim. valurauta, alumiiniseokset, muovit, lehtipuu jne.

  • Vaurioituneiden kierteiden korjaamiseen

  • Tavalliset käyttökohteet:

- Kevyet metallit ja metallit, joiden lujuus on enintään noin 400 N/mm²


- Valurauta, jonka kovuus on enintään noin 220 HB


- Muovi ja lasikuituvahvistettu muovi


(Testejä alkuperäiseen osaan suositellaan, erityisesti reunojen lähellä.)

Materiaali

Ruostumaton teräs A2, 1.4305

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d)

M4

Pituus (kokonaispituus) (L)

8 mm

Ulkohalkaisija x nousu (D)

6,5 x 0,75 mm

Porareiän halkaisija vähint./enint.

5,9-6,2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot