Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Itsekierteittävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla

Kierteenkorjausholkki, leikkuu-ura sink. terästä
KIERTEENKORJAUSHOLKKI M6/M9X1

Tuotenro 0660301061

EAN 4062856402069

-
Itsekierteittävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla

Tuotenro 0660301061

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Säästää aikaa kierteiden korjauksessa ja vahvistuksessa
  • Vahvoihin ruuviliitoksiin ja muihin kierreliitoksiin heikkolujuuksisissa materiaaleissa, kuten valuraudassa, alumiiniseoksissa, muoveissa, lehtipuussa jne.

  • Kierteenkorjausholkit ruuvataan valmiiksi porattuun tai valettuun reikään

  • Kiinnittyy tehokkaasti ulkokierteen terävien reunojen ja katkaistujen kierteiden ansiosta

  • Kärjen viistetyt kierteet helpottavat leikkaamista ja ruuvaamista

  • Leikkuu-ura pitää kierteenkorjausholkit kiinnittyneenä myös voimakkaan tärinän tai työkappaleen ravistamisen aikana.

  • Sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi takaa hyvän korroosiosuojauksen (korroosionkestävyys suolasumutestissä DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h valkoinen ruoste / 120 punainen ruoste)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Metalli- ja muoviteollisuus

  • Kierteen vahvistus heikko lujuuksisissa materiaaleissa esim. valurauta, alumiiniseokset, muovit, lehtipuu jne.

  • Vaurioituneiden kierteiden korjaamiseen

  • Tavalliset käyttökohteet:

- Kevyet metallit ja metallit, joiden lujuus on enintään noin 400 N/mm²


- Valurauta, jonka kovuus on enintään noin 220 HB


- Muovi ja lasikuituvahvistettu muovi


(Testejä alkuperäiseen osaan suositellaan, erityisesti reunojen lähellä.)

Materiaali

Teräs, hiiletyskarkaistu

Pinta/pinnoite

Sinkitty, paksukalvopassivointi

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d)

M6

Pituus (kokonaispituus) (L)

12 mm

Ulkohalkaisija x nousu (D)

9 x 1 mm

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,2-8,6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot