JM-Puukko
Yleisveitsi JM, sormisuoja
PUUKKO RST JM
Tuotenro 071566 281
EAN 4053479947891
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleisveitsen terä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten se kestää pitkään ja säilyttää terävyytensä. Sen muovikahva on varustettu kätevällä sormisuojalla, joka lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta.
- Terä ruostumatonta terästä
- Muovikahva sormisuojalla
- Kokonaispituus 208 mm
- Terän pituus 100 mm
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 208 mm |
Pituus: Varsi/terä | 100 mm |
Terän paksuus | 2 mm |
Terän leveys | 30 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Materiaali, kahva | Muovi, 1-komponenttinen |