Jäähdytysjärjestelmän painetestisarja ilmalla täytettävällä tiivistekumilla
Jäähdytysjärj. painetesti srj. ilmatäyt.tiivistek.
JÄÄHD. JÄRJ. PAINETESTI SRJ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmalla täytettävä tiivistekumi moniin erilaisiin jäähdytinjärjestelmiin
Jäähdyttimille ja paisuntasäiliöille sekä bajonetti- ja kierrekorkeille
Yleiskäyttöön vesijäähdytteisissä moottoreissa
Monille erilaisille moottoriajoneuvoille
Kiinnitysrenkaat testaamiseen käynnissä olevissa moottoreissa
Turvalenkit tarttuvat kiinnitysrenkaiden ympärille ja estävät tiivistekumia liukumasta pois. Sininen VW-moottoreille vuoteen 1998 asti, musta VW- ja Audi-moottoreille vuodesta 1998 alkaen ja punainen japanilaisille ajoneuvoille
Toimitussisältö:
- 1 painepumppu
- 1 varatiivistekumi
- 3 kiinnitysrengasta
- 1 korkealaatuinen salkku
- 1 käyttöohjeet
Tiivistekumi voi vaurioitua erittäin teräväreunaisissa jäähdyttimen kauloissa. Tarkista ennen kumin asettamista, onko jäähdyttimen kaulassa teräviä reunoja.
Tiedot(X)
Jäähdytyspiirien, jäähdyttimien, sylinterinkannen tiivisteiden ja vesipumppujen testaamiseen.
1. Aseta tiivistekumi jäähdyttimen aukkoon ja säädä turvalenkit aukon reunukseen (jos sellainen on) säätöpyörällä.
2. Säädä tiivistekumi säätöpyörällä jäähdyttimen kartion vastaavaan syvyyteen.
3. Täytä tiivistekumi painepumpulla.
4. Kytke venttiili ja luo tarvittava, noin 1,3 baarin testipaine jäähdyttimeen painepumppua käyttäen.
5. Jäähdytysjärjestelmän paine ei saa laskea yli 0,2 baaria 10 minuutin aikana.
6. Kun järjestelmä on testattu, vapauta jäähdyttimen paine, kytke venttiili, poista tiivistekumin paine ja irrota kumi aukosta.
Suositeltu testauspaine vähintään/enintään | 1-1,6 bar |
Sisäkumin paine enint. | 1.7 bar |
Testauspaine enintään | 2 bar |
Jäähdyttimen aukko vähintään/enintään | 20-48 mm |