Jäähdytysjärjestelmän täyttölaite
Jäähdyttimen-/jäähdytysjärjestelmän täyttölaite
JÄÄHD.JÄRJ.TÄYTTÖ/TESTAUSLAITE
Tuotenro 071455 18
EAN 4038898901433
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kumikartio sopii jäähdyttimen aukkoihin, joiden halkaisija on 17–50 mm
Soveltuu useimpiin nykyaikaisten moottoriajoneuvojen jäähdyttimiin
Helppokäyttöisessä mallissa on vain muutama työvaihe
Turvallinen ja käyttäjäystävällinen
Jäähdytysaineella täyttäminen suoritetaan muutamassa sekunnissa niin, ettei jäähdytysjärjestelmään muodostu ilmataskuja
Nopea ja tehokas, sillä ei vaadi ilmaamista
Jäähdytysjärjestelmään muodostuvat ongelmalliset ilmataskut vältetään tyhjiötäytön avulla
Moottorin kannalta erittäin turvallinen käyttää optimaalisen lämpöhäviön ansiosta
Tekniset tiedot:
- Käyttöpaine: 6–12 bar
- Paineilmaliitäntä: 1/4 tuumaa
- Kumikartio: Ø 17–50 mm
Toimitussisältö:
- Jäähdytysjärjestelmän täyttölaite kumikartiolla
- Vesiletku suodattimella
- Säilytyssalkku ja käyttöohjeet
Tiedot(X)
Vähimmäis-/enimmäispaine | 6-12 bar |
Halkaisija vähint./enint. | 17-50 mm |
Liitäntäkierre | 1/4" |