1/2" voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt
Voimahylsyavain, 1/2″, metrinen, kuusio, lyhyt
1/2 VOIMAHYLSY 15MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
- Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 15 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Pituus (L1) | 38 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 23 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 30 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 8 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Mustattu |
Standardit | ISO 1174 |