Jäärauta/petkele
Petkele puukahvalla
JÄÄRAUTA / PETKELE
Tuotenro 0695943090
EAN 6418051010338
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Petkele puukahvalla on korkealaatuinen työkalu, joka on suunniteltu kestämään vaativiakin työtehtäviä. Sen 15cm terä on valmistettu karkaistusta teräksestä, mikä takaa kestävyyden ja tarkkuuden. Varsi on 135cm pitkä ja valmistettu laadukkaasta puusta, mikä tekee työskentelystä miellyttävää ja tehokasta. Petkele puukahvalla on erinomainen valinta kaikille, jotka arvostavat laadukasta työkalua, joka on sekä käyttömukava että turvallinen.
- Terä 15cm ja karkaistua terästä.
- Varsi puuta 135cm, paino 1,3kg
Tiedot(X)
Leveys | 15 cm |