Jännite Kaapelipuukko
Kaapelin kuorintapuukko, VDE
ERISTETTY KAAPELIPUUKKO VDE 1000V
Tuotenro 071566 360
EAN 4053479947938
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
VDE-GS
AC 1000V
IEC 60900:2004
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 160 mm |
Kahvan pituus | 125 mm |
Leikkuusärmän pituus | 35 mm |
Materiaali, kahva | Polyvinyylikloridi |