Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jännite Pinsetti Suora 200 mm

Pinsetti, VDE
ERISTETTY PINSETTI SUORA 200MM VDE 1000V

Tuotenro 071401 503

EAN 4053479946764

-
Jännite Pinsetti Suora 200 mm

Tuotenro 071401 503
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
Huomautus

VDE-GS


AC 1000V


IEC 60900:2004

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

145 mm

Kärjen/pään etäisyys

24 mm

Leukojen leveys

4 mm

Pinta/pinnoite

VDE, eristetty

Leukojen kulma

0 astetta

Tuotteen paino

72 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot