Jännite Siirtoleukapihti 250 mm
Siirtoleukapihti, VDE
ERISTETTY SIIRTOLEUKAPIHTI 250MM VDE
Tuotenro 071401 504
EAN 4053479946771
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
VDE-GS
AC 1000V
IEC 60900:2004
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 240 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 7-40 mm |
Tartuntaleukojen pituus (E) | 33,5 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | VDE, eristetty |
Materiaali, kahva | Polyvinyylikloridi |
Kiinnitys-/tartuntaleuan leveys (B) | 6,66 mm |
Leukojen paksuus (C) | 6,5 mm |