Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jänniteräikkä 1/2”

Räikkä, 1/2, VDE
ERISTETTY RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/2 VDE 1000V

Tuotenro 5767012100

EAN 4056807031538

-
Jänniteräikkä 1/2”

Tuotenro 5767012100
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
Laadukas ja turvallinen 1/2" VDE-vääntiö tartuntakahvalla.

Luotettava ja turvallinen räikkä, joka täyttää standardit EN 60900 ja IEC 60900:2004. Sen polyvinyylikloridista valmistettu tartuntakahva takaa hyvän otteen ja käyttömukavuuden työskennellessä. Eristetty räikkä on turvallinen käyttää myös sähköasennustöissä. Turvallisuus on taattu VDE-standardin mukaisesti.



  • AC 1000V
EN 60900, IEC 60900:2004
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

1/2

Materiaali, kahva

Polyvinyylikloridi

Pinta/pinnoite

VDE, eristetty

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen neliö

Standardit

EN 60900, IEC 60900:2004

Pituus (kokonaispituus) (L1)

260 mm

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Muu standardinumero

IEC 60900:2004

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot