Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jännitetyökalusarja salkussa 16 osaa salkussa 8.4.1.

Sähkö-/hybridiauton työkalusarja salkussa, 16 osaa
JÄNNITETYÖKALUSARJA 16OS. SALKKU 8.4.1

Tuotenro 5964502001

EAN 4058794349917

-
Jännitetyökalusarja salkussa 16 osaa salkussa 8.4.1.

Tuotenro 5964502001
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
Sopii erityisesti sähkö- ja hybridiautoille.

Laaja valikoima


Työkalusarja salkussa sisältäen tärkeimmät VDE-työkalut ja -tarvikkeet

Huomautus

VDE-työkalut sopivat jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC). Kaikki suojatoimenpiteet on otettava huomioon.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus x leveys x korkeus

500 x 380 x 87 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

16 KPL

Jännitetyökalusarja salkussa 16 osaa salkussa 8.4.1. sisältää:
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

ERIST. RUUVIMEISSELI 1,0X5,5MM

Kuvaus:
1,0 x 5,5 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

ERIST. RUUVIMEISSELI PH2X100MM

Kuvaus:
PH2; 2
Määrä: 1 x
1 x
Eristetyt VDE-kärkipihdit DIN ISO 5745, IEC 60900

ERIST.KÄRKIPIHTI ZEBRA 200MM

Kuvaus:
200 mm
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
Määrä: 1 x
Jatkopala 3/8 , VDE-vääntimeen
1 x
Jatkopala 3/8 , VDE-vääntimeen

EXT-VDE-3/8IN-167MM

Kuvaus:
167 mm
Insulated extension for working around live parts
Määrä: 1 x
Eristetty räikkä, 3/8  VDE vaihd. suunta
1 x
Eristetty räikkä, 3/8 VDE vaihd. suunta

RTCH-VDE-3/8IN-200MM

Kuvaus:
200 mm
Insulated reversible ratchet for working around live parts
Määrä: 1 x
Eristetty 3/8 VDE hylsyavain, kuusio, pitkä
1 x
Eristetty 3/8 VDE hylsyavain, kuusio, pitkä

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-8MM

Kuvaus:
8 mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
Määrä: 1 x
Eristetty 3/8 VDE hylsyavain, kuusio, pitkä
1 x
Eristetty 3/8 VDE hylsyavain, kuusio, pitkä

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-10MM

Kuvaus:
10 mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
Määrä: 1 x
Eristetty 3/8 VDE hylsyavain, kuusio, pitkä
1 x
Eristetty 3/8 VDE hylsyavain, kuusio, pitkä

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-12MM

Kuvaus:
12 mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
Määrä: 1 x
Jännitteenkoetin, kaksinapainen jännitetesteri Multi-Tester Pro II LED
1 x
Jännitteenkoetin, kaksinapainen jännitetesteri Multi-Tester Pro II LED

JÄNNITTEENKOETIN WURTH PRO II LED 1000V

Kuvaus: Ylijännitesuojaluokka CAT IV (1 000 V) – sopii sähköasennus- ja huoltotöihin sekä hybridi- ja sähköajoneuvojen ja aurinkokennojärjestelmien testaamiseen
Määrä: 1 x
Eristystulppa 3,5 kV
3 x
Eristystulppa 3,5 kV

INSUCAP-80MM-3,5KV

Kuvaus:
8-14 mm
Supplied in tool case specifically for electrical and hybrid vehicles
Määrä: 3 x
Suojalasit, CEPHEUS, sangallinen
1 x
Suojalasit, CEPHEUS, sangallinen

SAFEGOGL-CEPHEUS-CLEAR

Kuvaus:
Kirkas
Lightweight, well-fitting safety glasses
Määrä: 1 x
Jännitetyökäsine enintään 1 000 V/AC:n työjännitteille
1 x
Jännitetyökäsine enintään 1 000 V/AC:n työjännitteille

JÄNNITETYÖKÄSINE 10

Kuvaus:
Koko: 10
Määrä: 1 x
Sähköeristysteippi
2 x
Sähköeristysteippi

INSUTPE-EL-RED-15MMX10M

Kuvaus:
Punainen
Turvallinen eristys ja merkinnät sähköasennuksessa.
Määrä: 2 x
1 x
Salkku 8.4.1, System

SALKKU 8.4.1, ORSY

Kuvaus:
500 x 380 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot