Jakoavain, muovikahva
Jakoavain, 2K-kahva
JAKOAVAIN 10 SWO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ahtaisiin paikkoihin.
60 % perinteisiä jakoavaimia leveämpi leukojen aukeama.
Mukava käyttää, rasittaa kättä vähemmän erityisesti suurien muttereiden ja pulttien kanssa työskenneltäessä
Ergonominen muovikahva
Tiedot(X)
AV / leukojen väli enint. (A) | 53 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 264 mm |
Pituus tuumina (L) | 10 in |
Avainpään ulkomitta enint. (B) | 96 mm |
Leukojen paksuus (T) | 5,9 mm |
Paksuus (S) | 15,8 mm |
Leuan asento | 22.5 astetta |