Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jakoavain nr 31 hauenleuka

Jakoavain, nro 31
JAKOAVAIN NO: 31 IP HAUENLEUKA

Tuotenro 575631

EAN 4056807244747

-
Jakoavain nr 31 hauenleuka

Tuotenro 575631
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
Kapea pään muotoilu helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. Säätöleuat 15 asteen kulmassa tarjoavat tehokkaan kiristyksen kaikissa tilanteissa. Kestävä fosfatoitu ja tarkkuuskarkaistu rakenne varmistaa pitkän käyttöiän ja suojaa ruosteelta.

Jakoavain on suunniteltu helpottamaan työskentelyä ahtaissa tiloissa sen kapean pään muotoilun ansiosta. Säätöleuat 15 asteen kulmassa tarjoavat tehokkaan kiristyksen kaikissa tilanteissa, mikä tekee työskentelystä nopeampaa ja vaivattomampaa. Tuotteen kestävä fosfatoitu ja tarkkuuskarkaistu rakenne varmistaa pitkän käyttöiän ja suojaa ruosteelta, mikä tekee siitä luotettavan valinnan työkaluksi.



  • Kapea pään muotoilu parantaa käytettävyyttä ahtaissa paikoissa

  • Säätöleuat 15° kulmassa varteen nähden

  • Asteikko millimetreinä esisäätöjä ja tarkkaa kiristystä varten

  • Fosfatoitu, tarkkuuskarkaistu ja ruostesuoja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV / leukojen väli enint. (A)

32 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

205 mm

Avainpään ulkomitta enint. (B)

32 mm

Leukojen paksuus (T)

5,5 mm

Paksuus (S)

13,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot