Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrunestetesteri

Jarrunestetesteri EBT 06
JARRUNESTEEN TESTERI

Tuotenro 071553 290
EAN 4053479947648
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vaihda jarruneste helposti ja nopeasti valitsemalla oikea tyyppi napista ja tarkistamalla jarrunesteen vesipitoisuus 3 sekunnissa.

EBT 06 jarrunestetesteri tekee jarrunesteiden testauksesta helppoa ja nopeaa. Valitse vain napista oikea jarrunestetyyppi ja upota sensori nesteeseen - sen kirkas osa peittyy kokonaan. Kolmen sekunnin kuluttua sinulle kerrotaan välittömästi jarrunesteen tila: vihreä valo tarkoittaa ok, keltainen vaatii vaihdon pian ja punainen tarkoittaa, että vaihto on tehtävä välittömästi. EBT 06 toimii 9V-paristolla (ei sisälly toimitukseen) ja sopii kaikille jarrunesteille paitsi silikonipitoisille. Tämä kätevä ja turvallinen testeri on välttämätön apuväline kaikille autoilijoille.



  • Helppo käyttää: valitse napista oikea jarruneste tyyppi.

  • Upota jarrunesteeseen niin että koko sensorin kirkas osa peittyy.

  • 3 sekunnin päästä jos vihreä valo: ok, keltainen; jarruneste vaihdettava mahdollisimman pian, punainen: vaihdettava välittömästi.

  • 9V-paristo (ei sisällä toimitukseen)

  • Ei sovellu silikonipitoiselle jarrunesteelle.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot