Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrunestetesteri

Jarrunestetesteri, DOT3/DOT4/DOT5.1
JARRUNESTETESTERI (DOT3/DOT4/DOT5.1)

Tuotenro 071553 220

EAN 4052703682171

-
Jarrunestetesteri

Tuotenro 071553 220
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
Testaa helposti, nopeasti ja tarkasti kaikkien polyglykolipohjaisten jarrunesteiden (DOT3/DOT4 ja DOT5.1) vesipitoisuus

Kätevä testikynä klipsillä


Kulkee kätevästi rintataskussa



Nopea testaus yhdellä painikkeella


Helppokäyttöinen



Kompakti ja kevyt rakenne


Noin 55 g, sis. paristot



Nopea ja tarkka mittaus


Tukee huoltotoimintoja, testitulos voidaan näyttää suoraan asiakkaille



Itsetestaus


Testaa pariston kunnon ja käyttövalmiuden



Kotelo on valmistettu lasikuidulla vahvistetusta polyamidista


Hapon- ja emäksenkestävä, iskunkestävä ja rikkoutumaton. Pitkä käyttöikä.



Automaattinen virrankatkaisu


Pariston säästötila kytkeytyy noin minuutin kuluttua



LED-valo


Valaisee upotetut mittauskärjet ja helpottaa jarrunestesäiliössä olevien likahiukkasten havaitsemista

Huomautus

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Valmistettu ja sertifioitu IEC/EN 61010-1 -standardin mukaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ajoneuvon jokaisen tarkastus- tai huoltokäynnin yhteydessä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot