Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrunesteen vaihto-/jarrujen ilmauslaite, sähkökäyttöinen

Sähkökäyttöinen jarrujen ilmauslaite, 60 litraa
JARRUNESTEVAIHTAJA SÄHKÖINEN 60L

Tuotenro 071455622

EAN 4045727558935

-
Jarrunesteen vaihto-/jarrujen ilmauslaite, sähkökäyttöinen

Tuotenro 071455622
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
Henkilöauton jarrujen ja jarrunestettä sisältävien kuorma-auton jarrukytkinten ilmaukseen. Soveltuu enintään 60 litran säiliöille ja sähköhydraulisille jarruille.

Painetta voidaan säätää portaattomasti välillä 0,4-3,5 bar


Sopii kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on ABS-järjestelmä (määritellyt käyttöpaineet).



Toimii alkuperäisen tynnyrin tilavuudesta aina 60 litraan asti


Ei aikaa vievää dekantointia eikä kosteuden imeytymisen vaaraa.



Sammuu, kun tynnyri on tyhjä, jotta ilma ei pääse sisään


Ei aikaa vievää laitteen ilmaamista säiliötä vaihdettaessa.



Matalapaineen lisätesti


Yksinkertainen ja nopea jarrujärjestelmän vuototesti ja jarrumäntien tasaisen liikkeen tarkistus.



Siirreltävä laite, jossa on säätimet työskentelykorkeudella


Vähäinen rasitus, työskentely on vaivatonta



Laadukas epoksipinnoite


Kestää jarrunestettä



Toimitussisältö:


  • Tynnyriin kiinnitettävä laite adapterin säilytyslokerolla

  • Tynnyrin korkki imuputkella

  • Euro-adapteri, tuotenumero 071455 301 (E 20 lähes kaikkiin eurooppalaisiin henkilöautoihin)

  • Nostoketju tynnyrin kiinnittämistä varten
Huomautus

Käytä vain mineraaliöljyttömiä jarrunesteitä

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Enimmäissisältö

60 l

Käyttöpaine vähint./enint.

0,4-3,5 bar

Syöttöletkun pituus

350 cm

ABS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu sähköhydraulisille jarruille

Kyllä

Pituus (kokonaispituus)

64 cm

Leveys

51 cm

Kaapelin/johdon pituus

480 cm

Korkeus

98 cm

Nimellisjännite

230 V/AC

Paino

22 kg

Kierteen tyyppi

Kartiomainen putkikierre, ulkokierre, Whitworth

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina

R 2 in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot