Jarrunestevaihtaja/jarrujen ilmauslaite, sähkökäyttöinen
Sähkökäyttöinen jarrujen ilmauslaite, 5 litraa
JARRUNESTEVAIHTAJA SÄHKÖINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Työpaine 2 baaria (ei säädettävissä)
Toimii alkuperäisen säiliön tilavuudesta aina 5 litraan asti
Ei aikaa vievää dekantointia eikä vaaraa, että jarruneste vaahtoaa tai imee vettä.
Sammuu, kun kanisteri on tyhjä, jotta ilma ei pääse sisään
Ei aikaa vievää laitteen ilmaamista säiliötä vaihdettaessa.
Paineeton irrotus ajoneuvosta
Täyttöletku on helppo irrottaa ilman jarrunesteen roiskumista.
Laadukas epoksipinnoite
Kestää erityisen hyvin jarrunestettä
Toimitussisältö:
- Laite, jossa on kanisterin kiinnike ja 3 kumikartiota
- Euro-sovitin, tuotenumero 071455 301 (E 20 lähes kaikkiin eurooppalaisiin henkilöautoihin)
Käytä vain mineraaliöljyttömiä jarrunesteitä
Tiedot(X)
Sopii erinomaisesti rengaspalveluihin, huoltoasemille, moottoripyöräkorjaamoihin ja varalaitteeksi vaihtoehtoiselle jarrunesteelle.
Enimmäissisältö | 5 l |
Syöttöletkun pituus | 350 cm |
ABS-yhteensopiva | Kyllä |
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |
Leveys | 200 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 450 cm |
Korkeus | 300 mm |
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Paino | 6 kg |
JARRUNESTEVAIHTOLAITTEEN ADAPTERI E 20
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!