Jarrunesteen vaihto-/jarrujen ilmauslaite, sähkökäyttöinen
Sähkökäyttöinen jarrujen ilmauslaite ABSG
JARRUNESTEVAIHTOLAITE SÄHKÖINEN ISO
Tuotenro 071455624
EAN 4045727560419
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Painetta voidaan säätää portaattomasti välillä 0,4-4 bar
Sopii kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on ABS-järjestelmä (määritellyt käyttöpaineet).
Toimii alkuperäisen säiliön tilavuudesta aina 12 litraan asti
Ei aikaa vievää dekantointia eikä kosteuden imeytymisen vaaraa.
Sammuu, kun kanisteri on tyhjä, jotta ilma ei pääse sisään
Ei aikaa vievää laitteen ilmaamista säiliötä vaihdettaessa.
Matalapaineen lisätesti
Yksinkertainen ja nopea jarrujärjestelmän vuototesti ja jarrumäntien tasaisen liikkeen tarkistus.
Siirreltävä laite, jossa on säätimet työskentelykorkeudella
Vähäinen rasitus, työskentely on vaivatonta.
Laadukas epoksipinnoite
Kestää erityisen hyvin jarrunestettä.
Toimitussisältö:
- Laitekärry, jossa on säilytyslokero sovittimelle
- Yleismallinen kartio kanisterin tiivisteelle
- Imulaite alustavaa tyhjennystä varten
- Euro-sovitin, tuotenumero 071455 301 (E 20 moniin eurooppalaisiin henkilöautoihin)
Käytä vain mineraaliöljyttömiä jarrunesteitä
Tiedot(X)
Enimmäissisältö | 12 l |
Käyttöpaine vähint./enint. | 0,4-4 bar |
Syöttöletkun pituus | 350 cm |
ABS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu sähköhydraulisille jarruille | Kyllä |
Pituus (kokonaispituus) | 340 mm |
Leveys | 290 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 450 cm |
Korkeus | 980 mm |
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Paino | 12 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!