Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrusatulaharja

Jarrusatulaharja, RST, ROKI
JARRUSATULAHARJA, RST

Tuotenro 071555 265

EAN 4065746019293

-
Jarrusatulaharja

Tuotenro 071555 265
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
Tehokas ja kätevä jarrusatulaharja ruostumattomilla harjaksilla, mahdollistaa helpon puhdistuksen ahtaissakin paikoissa. Mukava kahva ja turvallinen muotoilu tekevät jarrujärjestelmän huollosta vaivatonta ja tehokasta.

Jarrusatulaharja ruostumattomilla harjaksilla on täydellinen työkalu jarrusatuloiden puhdistamiseen. 2-komponenttikahva takaa mukavan otteen ja taivutettu harjan pää mahdollistaa helpon käsittelyn ahtaissa paikoissa. Kapean muotoilun ansiosta harja mahtuu myös ahtaisiin tiloihin, mikä tekee siitä erittäin kätevän ja turvallisen työkalun jarrujärjestelmän huoltoon.



  • RST harja jarrusatuloiden puhdistamiseen

  • 2-komponenttikahva

  • Taivutettu harjan pää

  • Kapean muotoilun ansiosta mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

225 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2, 1.4301

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot