Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrusatulan lyöntiavain, 3/4", 6-kulmainen

Jarrusatulan lyöntiavain, 3/4", 6-kulmainen
LYÖNTIAVAIN 22MM 3/4" VÄÄNTIÖ

Tuotenro 1952006780
EAN 4056807557267

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Allows removal and mounting of brake calliper fastening screws when working on brake system.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kärjen/pään koko

22 mm

Vääntiö, kiinnitys

3/4 tuumaa

Pituus (kokonaispituus)

220 mm

Soveltuu ajoneuvomallille

MAN

Tuotteen paino

590.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot